Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

wolfcraft GmbH 4642000 Bohrlehre Undercover jig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37793747
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4642000
EAN/GTIN:
     4006885464209
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
bohrlehre wolfcraft
bohr lehre
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Tiefenhalt
Ja
Anzahl der Tiefenanschläge
1
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel
1
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Schraubendreher Bit
Ja
Anzahl von Schrauben
40
Anzahl der Lochabdeckungen
10
Merkmale
Produkttyp
Undercover jig
Tragetasche
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
4650000
ab € 55,50*
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,43*
Zubehör
Wolfcraft
4640000
ab € 16,54*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 52,32*
Zubehör
Wolfcraft
4645000
ab € 26,31*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.