Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kai Shun Classic Edelstahl Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kai Shun Classic Edelstahl Kochmesser
kai Shun Classic Edelstahl Kochmesser
kai Shun Classic Edelstahl Kochmesser
kai Shun Classic Edelstahl Kochmesser
kai Shun Classic Edelstahl Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38305264
Hersteller:
     KAI
Herst.-Nr.:
     DM-0706
EAN/GTIN:
     4901601556650
Suchbegriffe:
Damastmesser
Damaszener-Kochmesser
Damaszener-Messer
Damaszenermesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
122 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
200 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Holz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Japan
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.