Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HMC3X00-LI(S) Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTS HMC3X00-LI(S) Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
GTS HMC3X00-LI(S) Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38189032
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HMC3X00-LI(S)
EAN/GTIN:
     736211581662
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.8 mm
Tiefe
75.8 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
55.8 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Scanner
Kompatibilität
Motorola MC3000, MC3100
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2740 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.