Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8390-WFK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8390-WFK1
B-Tech BT8390-WFK1
B-Tech BT8390-WFK1
B-Tech BT8390-WFK1
B-Tech BT8390-WFK1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37592021
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8390-WFK1/B
EAN/GTIN:
     5019318501265
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
BT8390-VESA200F, 200T, 400F, 400T
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
188 mm
Abstand zur Wand (max)
35 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8380-BASE/B
€ 205,54*
Zubehör
B-Tech
BT8380-CASTORS/B
€ 68,79*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FBFK/B
€ 73,07*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FFB/B
€ 98,10*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FSB/B
€ 264,51*
Zubehör
B-Tech
BT8380-JPK/B
€ 38,63*
Zubehör
B-Tech
BT8380-SHB/B
€ 151,01*
Zubehör
B-Tech
BT8380-WTB/B
€ 99,96*
Zubehör
B-Tech
BT8390-CFK/B
€ 23,36*
Zubehör
B-Tech
BT8390-AAC/B
€ 87,15*
Zubehör
B-Tech
BT8390-ADP/B
€ 58,28*
Zubehör
B-Tech
BT8390-EXT/S
€ 31,39*
Zubehör
B-Tech
BT8390-SA/B
€ 50,09*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA1200F/B V2
€ 136,75*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA200F/B
€ 44,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.