Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Zubehör für Monitorhalterungen
>
Artikel
B-Tech BT8390-EXT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37576177
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT8390-EXT/S
EAN/GTIN:
5019318501296
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schiene
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
180 mm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Zubehör für Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT8380
B-Tech
BT8380-BASE/B
€ 204,86*
Zubehör
B-Tech BT8380-CASTORS
B-Tech
BT8380-CASTORS/B
€ 68,63*
Zubehör
B-Tech BT8380-FBFK
B-Tech
BT8380-FBFK/B
€ 72,89*
Zubehör
B-Tech BT8380-FFB
B-Tech
BT8380-FFB/B
€ 98,27*
Zubehör
B-Tech BT8380-FSB
B-Tech
BT8380-FSB/B
€ 265,36*
Zubehör
B-Tech BT8380-JPK
B-Tech
BT8380-JPK/B
€ 38,45*
Zubehör
B-Tech BT8380-SHB
B-Tech
BT8380-SHB/B
€ 150,55*
Zubehör
B-Tech BT8380-WTB
B-Tech
BT8380-WTB/B
€ 100,54*
Zubehör
B-Tech BT8390
B-Tech
BT8390-CFK/B
€ 23,57*
Zubehör
B-Tech BT8390-AAC/B Zubehör für Monitorhalterung
B-Tech
BT8390-AAC/B
€ 88,86*
Zubehör
B-Tech BT8390-ADP/B Zubehör für Monitorhalterung
B-Tech
BT8390-ADP/B
€ 58,42*
Zubehör
B-Tech BT8390-SA
B-Tech
BT8390-SA/B
€ 50,06*
Zubehör
B-Tech BT8390-VESA1200F
B-Tech
BT8390-VESA1200F/B V2
€ 136,74*
Zubehör
B-Tech BT8390-VESA200F
B-Tech
BT8390-VESA200F/B
€ 44,51*
Zubehör
B-Tech BT8390-VESA200T
B-Tech
BT8390-VESA200T/B
€ 76,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.