Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8380-JPK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8380-JPK
B-Tech BT8380-JPK
B-Tech BT8380-JPK
B-Tech BT8380-JPK
B-Tech BT8380-JPK
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33423625
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8380-JPK/B
EAN/GTIN:
     5019318501104
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wandplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
140.8 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
158 mm
Materialdicke
4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8380-BASE/B
€ 205,48*
Zubehör
B-Tech
BT8380-CASTORS/B
€ 70,08*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FBFK/B
€ 73,10*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FFB/B
€ 98,82*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FSB/B
€ 263,70*
Zubehör
B-Tech
BT8380-SHB/B
€ 151,12*
Zubehör
B-Tech
BT8380-WTB/B
€ 99,65*
Zubehör
B-Tech
BT8390-CFK/B
€ 23,50*
Zubehör
B-Tech
BT8390-AAC/B
€ 87,19*
Zubehör
B-Tech
BT8390-ADP/B
€ 58,24*
Zubehör
B-Tech
BT8390-EXT/S
€ 31,49*
Zubehör
B-Tech
BT8390-SA/B
€ 50,08*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA1200F/B V2
€ 137,35*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA200F/B
€ 44,65*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA200T/B
€ 75,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.