Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8390-VESA200F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8390-VESA200F
B-Tech BT8390-VESA200F
B-Tech BT8390-VESA200F
B-Tech BT8390-VESA200F
B-Tech BT8390-VESA200F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37576320
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8390-VESA200F/B
EAN/GTIN:
     5019318501203
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flachbildschirm-Montagearm
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Befestigungstyp
Schiene
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
228 mm
Abstand zur Wand (max)
48 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8380-BASE/B
€ 204,86*
Zubehör
B-Tech
BT8380-CASTORS/B
€ 68,63*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FBFK/B
€ 73,11*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FFB/B
€ 98,03*
Zubehör
B-Tech
BT8380-FSB/B
€ 265,36*
Zubehör
B-Tech
BT8380-JPK/B
€ 38,45*
Zubehör
B-Tech
BT8380-SHB/B
€ 150,55*
Zubehör
B-Tech
BT8380-WTB/B
€ 100,54*
Zubehör
B-Tech
BT8390-CFK/B
€ 23,57*
Zubehör
B-Tech
BT8390-AAC/B
€ 88,81*
Zubehör
B-Tech
BT8390-ADP/B
€ 58,35*
Zubehör
B-Tech
BT8390-EXT/S
€ 31,37*
Zubehör
B-Tech
BT8390-SA/B
€ 50,06*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA1200F/B V2
€ 136,74*
Zubehör
B-Tech
BT8390-VESA200T/B
€ 76,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.