Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8380
B-Tech BT8380
B-Tech BT8380
B-Tech BT8380
B-Tech BT8380
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33460445
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8380-BASE/B
EAN/GTIN:
     5019318501050
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basis
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
107 - 125 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
107 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94032080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7540/B
€ 30,30*
Zubehör
B-Tech
BT7542/B
€ 19,99*
Zubehör
B-Tech
BT7550/B
€ 210,16*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
€ 27,40*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
€ 42,22*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
€ 117,14*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
€ 48,49*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
€ 42,49*
Zubehör
B-Tech
BT7822/C
€ 51,37*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
€ 21,12*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
€ 32,04*
Zubehör
B-Tech
BT7850-100/B
€ 32,00*
Zubehör
B-Tech
BT7850-200/B
€ 61,41*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
€ 25,07*
Zubehör
B-Tech
BT7850-150/C
€ 87,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.