Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg11 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg11 R7001 SGY
Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg11 R7001 SGY
Artikel-Nr.:
     3517I-15939557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015020
EAN/GTIN:
     4044773163940
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung lapp kabel

Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg11 R7001 SGY

Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung
PG 11
Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm
Schlüsselweite 1: 22
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3745*
€ 0,4945*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38287*
€ 0,50287*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4033*
€ 0,5233*
2 Tage
644
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3815*
€ 0,5815*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 11,01*
Zubehör
Lapp Kabel
53019020
ab € 0,0905*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.