Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-18P-5 Filzstift Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-18P-5 Filzstift Fein
Tombow ABT-18P-5 Filzstift Fein
Tombow ABT-18P-5 Filzstift Fein
Tombow ABT-18P-5 Filzstift Fein
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37099939
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     272472185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
Aquarellierbarer Fasermaler mit zwei Spitzen. Die Feinspitze (Strichstärke 0,8 mm) kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht, die zweite Spitze (Strichstärke 0,8 mm - 3,3 mm) ist breit und flexibel wie ein Pinsel. Erhältlich in 95 leuchtenden Farben + Blender. Hergestellt auf Wasserbasis: Die Farben können miteinander vermischt werden und sind mit herrlichen Farbverläufen aquarellierbar. Perfekt für Kartengestalten, Motivstempeln, Skizzieren, Comiczeichnen, Illustrieren, Hand Lettering u. v. m. Die Farben sind säurefrei, ungiftig und geruchlos. Lichtechtheit wird nicht garantiert. 18er-Set Pastellfarben, Inhalt: N60 cool grey6, N95 cool grey1, 062 pale yellow, 192 aspargus, 243 mint, 245 sap green, 451 sky blue, 452 process blue, 553 mist blue, 603 periwinkle, 623 purple sage, 673 orchid, 723 pink, 761 carnation, 772 blush, 873 coral, 912 pale cherry, 990 light sand.

ABT Colour Selector & ABT Colour Tracker
Auf Grund der großen Farbauswahl ist es manchmal schwer, sich für eine bestimmte Farbe zu entscheiden oder den Überblick zu behalten, welche Farben man bereits eingekauft hat.

Mit Hilfe des ABT Colour Selectors sieht man alle Farben auf einen Blick. Der ABT Colour Tracker ermöglicht es einem, die eigene Farbkollektion festzuhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
18 Farben
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Nicht toxisch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
272472063
ab € 13,18*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,66*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-3
ab € 37,73*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-1
ab € 12,14*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-2
ab € 35,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-4
ab € 24,57*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,80*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-1
ab € 35,10*
Ähnlich
Tombow
ABT-291
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-379
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-2
ab € 12,54*
Ähnlich
Tombow
ABT-401
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-403
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-N52
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-569
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.