Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35647926
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-12P-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
ABT Dual Brush Pen mit zwei Spitzen (Pinselspitze + Feinspitze) für maximale Kreativität. Wasserbasierte Farben für das Handlettering, Watercoloring und Illustrationen. 4 verschiedene 12er Sets verfügbar
Aquarellierbarer Fasermaler mit zwei Spitzen. Die Feinspitze (Strichstärke ca. 0,8 mm) kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht. Die zweite Spitze ist eine flexible Pinselspitze. Die Strichstärke variiert je nach ausgeübtem Druck und beträgt bis zu ca. 10 mm. Erhältlich in 107 leuchtenden Farben + Blender. Hergestellt auf Wasserbasis: Die Farben können miteinander vermischt werden und sind mit herrlichen Farbverläufen aquarellierbar. Perfekt für Handlettering, Aquarell, Illustrationen, Stempeln / Karten gestalten, Comic / Manga zeichnen, Journaling, Mandalas kolorieren u.v.m. Die Farben sind säurefrei, ungiftig und geruchlos. Lichtechtheit wird nicht garantiert.

Verfügbare Set:

ABT-12P-1 Primary Colors: 1x ABT-055, 296, -476, -555, -676, -725, -845, -873, -879, -933, -N15, -N75
ABT-12P-2 Pastel Colors: 1x ABT-062, -243, -245, -451, -452, -553, -623, -673, -723, -761, -912, -N60
ABT-12P-3 Gray Colors: ABT-491, -N15, -N25, -N35, -N45, -N55, -N57, -N65, -N75, -N79, -N89, -N95
ABT-12P-4 Portrait Colors: 1x ABT-020, -772, -800, -850, -879, -910, -942, -947, -969, -977, -990, -N15
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
12 Farben
Schreibfarben
Grau
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.8 mm
Spitze 2 Breite
10 mm
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Nicht toxisch
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
272472063
€ 20,42*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-2
€ 33,59*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-3
€ 3,055*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-1
€ 18,74*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-2
€ 49,20*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-5
€ 47,18*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-4
€ 32,09*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-1
€ 33,66*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-1
€ 49,38*
Ähnlich
Tombow
ABT-291
€ 3,44*
Ähnlich
Tombow
ABT-379
€ 3,44*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-2
€ 18,88*
Ähnlich
Tombow
ABT-401
€ 3,44*
Ähnlich
Tombow
ABT-403
€ 3,43*
Ähnlich
Tombow
ABT-N52
€ 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.