Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 26 26 200 T Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 26 26 200 T Zange Spitzzange
Knipex 26 26 200 T Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37067503
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 26 200 T
EAN/GTIN:
     4003773081456
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Weite
2.5 mm
Klemmbacke Länge
73 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Orange, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
215 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.