Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD215L Scanner ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AD215L Scanner ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Avision AD215L Scanner ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37027984
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     AD215L
EAN/GTIN:
     4719868539237
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Scan-Mediengewicht
27 - 413 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
299 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
1400 g
Design
Scanner-Typ
ADF + Scanner mit manueller Zuführung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Intel Core 2 Duo
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Button Manager 2, AVScan X, PaperPort SE 14
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Energie
Netzteiltyp
AC/USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
7.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.32 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Stromstärke
1 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
20 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
20 Seiten pro Minute
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
40 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
40 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4)
30 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4)
30 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Maximale Scanlänge
3000 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
70 x 70 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 349,88*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 291,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.