Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68612 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 68612 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 68612 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 68612 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-64699
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68612
EAN/GTIN:
     4040849686122
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
100 MHz
Biegeradius (min.)
36.8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
713
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,36*
€ 0,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,48*
€ 0,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,53*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,68*
€ 21,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,24*
€ 27,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50146
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
68031
ab € 0,51*
Zubehör
Goobay
68042
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
68045
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
68052
ab € 10,52*
Zubehör
Goobay
68053
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
68054
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
68066
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay
68670
ab € 4,47*
Zubehör
Goobay
68671
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
68673
ab € 1,40*
Zubehör
Goobay
73071
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
73077
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
73123
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.