Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Business Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Business Rucksack Schwarz Polyester
Wedo Business Rucksack Schwarz Polyester
Wedo Business Rucksack Schwarz Polyester
Wedo Business Rucksack Schwarz Polyester
Wedo Business Rucksack Schwarz Polyester
Wedo Business Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36168356
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     597601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ein wahres Organisationstalent! Die beiden unterschiedlich großen, gepolsterten Innentaschen schützen Notebooks bis 15,6 Zoll sowie Tablets bis 10,5 Zoll. Das geräumige Hauptfach für Ordner, Bücher etc. und ein separates tiefes Nebenfach bieten viel Stauraum. Die Organisations-Fronttasche ist mit zwei großen Einstecktaschen, einem Reißverschluss-Sicherheitsfach, einer Smartphone-Tasche, zwei Stiftfächern und einem Schlüsselhalter ausgestattet. Für schnellen Zugriff sorgen die Deckeltasche und ein Bodenfach. Wertsachen sind im rückseitigen Reißverschlussfach geschützt. Zwei seitliche Netzfächer sowie ein Trolleygurt zählen zur weiteren Ausstattung. Die verstellbaren, gepolsterten Schultergurte und das atmungsaktive Rückenpolster sorgen für hohen Tragekomfort.Gefertigt aus strapazierfähigem Polyester mit verstärktem Boden und stabilem Tragegriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
510 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Gesäßtasche, Tasche oben
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.