Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus Multicopy Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papyrus Multicopy Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Papyrus Multicopy Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-110743201
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88046505
EAN/GTIN:
     7318826579000
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multicopy ist ein holzfreies, hochweißes, ungestrichenes Büropapier mit matter Oberfläche in Preprint-Qualität, erhältlich in 75-160g. Multicopy läuft einwandfrei in allen Bürogeräten sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Das Papier hat das ColorLok Label, welches lebendige Farben, tiefere Schwarztöne und schnelleres Trocknen garantiert. Multicopy ist chlorfrei gebleicht (TCF), alterungsbeständig, FSC-zertifiziert und trägt das Umweltzertifikat EU-Blume.
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
105
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
1 Tag
64
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 4,20*
1 Tag
15919
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 4,30*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 4,75*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 4,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00838* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stora Enso
157074
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.