Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOPY KOPIERPAPIER A4 2100005141 500Blatt 80gr 168CIE FSC TCF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papyrus Multicopy Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Papyrus Multicopy Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     212-800850440065
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2100005141
EAN/GTIN:
     7318826579000
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
SCH88046505 88046505 2100005141 80g² CIE 168, OPAZITÄT:92 RAUHIGKEIT: 160, DICKE: 105 Gewicht VE (500 Bl.): 2,50 kg Maße VE (500 Bl.)21,1 cm x 29,8 cm x 5,1 cm 88046505
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
1 Tag
59
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 4,20*
1 Tag
15919
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 4,30*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 4,75*
Lager 212
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 4,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0098* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stora Enso
157074
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.