Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MultiCopy ORIGINAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier MultiCopy ORIGINAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier MultiCopy ORIGINAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier MultiCopy ORIGINAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-45004-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     88046505
EAN/GTIN:
     7318826579000
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multicopy ORIGINAL ist ein hochwertiges Kopierpapier, das in DIN A4 und einem Gewicht von 80 g/m² erhältlich ist. Es ist sowohl für Farbtexte und Farbgrafiken als auch für Präsentationen, Geschäftsunterlagen und Berichte geeignet. Dank der ColorLok Technologie erzielen Sie die besten Druckergebnisse. Darüber hinaus ist das Papier FSCzertifiziert, Nordic Ecolabel, EU Ecolabel, totalchlorfrei gebleicht (TCF), holzfrei, alterungsbeständig (DIN ISO 9706) und in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich. Mit Multicopy ORIGINAL erhalten Sie ein Papier, das einwandfrei in allen Bürogeräten läuft und ein hochwertiges Druckergebnis liefert.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier multicopy a4 weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Inkjetpapierrolle; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
Lager 52NSZ
59
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 4,20*
1 Tag
15919
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 4,30*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 4,75*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 4,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0084* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stora Enso
157074
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.