Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Colour Grip Buntstift


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     832-441779
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Für die älteren Kinder sind die Colour Grip Buntstifte mit ergonomischer Dreieckform und patentierter Soft-Grip-Zone geeignet. Diese sorgt für ermüdungsfreies und lockeres Malen. Durch die hohe Pigmentierung der Mine sind die Farben sehr leuchtend. Besonders schöne Ergebnisse entstehen durch die Wasservermalbarkeit der Pigmente: einfach Farbe auftragen, mit feuchtem Pinsel darübermalen und tolle Aquarelleffekte erzielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserfarbstift
Schreibfarben
Multi
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Form
Dreieckig
Farbmenge
12
Ursprungsland
Deutschland
Handausrichtung
Beidhändig
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,85*
€ 7,42*
2 Tage
3158
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 7,45*
2 Tage
3158
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 7,64*
2 Tage
77
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 8,45*
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 8,64*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,42*
€ 8,83
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,86*
€ 8,16
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,53*
€ 7,77
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,44*
€ 7,66
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,95*
€ 7,08
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,85*
€ 5,77
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,40417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,33*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,88*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.