Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84932 Internes Stromkabel 0,24 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84932 Internes Stromkabel 0,24 m
DeLOCK 84932 Internes Stromkabel 0,24 m
DeLOCK 84932 Internes Stromkabel 0,24 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35639219
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84932
EAN/GTIN:
     4043619849321
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Dieses Kabel von Delock dient der Stromversorgung von einem Gerät mit 15 Pin SATA Stromanschluss und einem Gerät mit 6 Pin Slim SATA Stromanschluss über einen freien 4 Pin Floppy Stromanschluss des Mainboards.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AWG Kabelgröße
18
Merkmale
Kabellänge
0.24 m
Anschluss 1
Floppy (4-pin)
Anschluss 2
SATA 15-Pin
Produktfarbe
Mehrfarbig
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.