Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HK634060XB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35457504
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 492 154
EAN/GTIN:
     7332543486106
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Ankochautomatik für schnelleres Kochen
Die Automax-Funktion schaltet das Kochfeld automatisch auf volle Leistung und erhitzt es dadurch in kürzester Zeit auf die gewünschte Kochstufe, bevor sie es dann auf die von Ihnen eingestellte Kochstufe zurückschaltet.

KINDERSICHERUNG - DAMIT DAS KOCHFELD SICHER AUSGESCHALTET BLEIBT
Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, können Sie absolut sicher sein, dass Kinder das Kochfeld weder willentlich noch versehentlich einschalten können!

- Präzise Kontrolle durch TouchControl.
- Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone.

Ankochautomatik für schnelleres Kochen
Die Automax-Funktion schaltet das Kochfeld automatisch auf volle Leistung und erhitzt es dadurch in kürzester Zeit auf die gewünschte Kochstufe, bevor sie es dann auf die von Ihnen eingestellte Kochstufe zurückschaltet.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
99 min
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Extragroß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
750 \ 2200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
170 \ 265 mm
Leistung Kochzone 3
1500 \ 2400 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1200 W
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenform
Abgeflachte Kante
Rahmenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
38 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Tiefe (min)
38 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.