Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrex 239B000/5646 Backform Rechteckig Glas Lasagne-Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrex 239B000/5646 Backform Rechteckig Glas Lasagne-Backform
Pyrex 239B000/5646 Backform Rechteckig Glas Lasagne-Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33228774
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     239B000/5646
EAN/GTIN:
     3137610001633
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Backofen-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
270 mm
Merkmale
Typ
Lasagne-Backform
Form
Rechteckig
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Temperaturbeständigkeitsbereich
220 - 300 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Kratzfest
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.