| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32808607 Herst.-Nr.: PI100-223 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschliessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
- 1 Peach Druckkopf schwarz kompatibel zu PG-545 - 1 Peach Druckkopf color kompatibel zu CL-546 Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 2800 Series <br />Canon Pixma IP 2850<br />Canon Pixma MG 2400 Series <br />Canon Pixma MG 2450 <br />Canon Pixma MG 2455 <br />Canon Pixma MG 2500 Series <br />Canon Pixma MG 2550 <br />Canon Pixma MG 2555 <br />Canon Pixma MG 2900 Series <br />Canon Pixma MG 2950<br />Canon Pixma MX 490 Series <br />Canon Pixma MX 495 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 9.5 ml | | Volumen Farbtinte | 13 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 270 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 405 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, peach druckkopf, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |