Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.75 Universalstreifenleuchte Indoor LED 11,5 W 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.75 Universalstreifenleuchte Indoor LED 11,5 W 1000 mm
Paulmann 706.75 Universalstreifenleuchte Indoor LED 11,5 W 1000 mm
Paulmann 706.75 Universalstreifenleuchte Indoor LED 11,5 W 1000 mm
Paulmann 706.75 Universalstreifenleuchte Indoor LED 11,5 W 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32671034
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70675
EAN/GTIN:
     4000870706756
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Mithilfe der Einzelstreifen können Sie Ihr Basisset nach Bedarf erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die auf dem Basisset angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
70574
ab € 10,70*
Sonstiges
Paulmann
70575
ab € 5,98*
Sonstiges
Paulmann
70576
ab € 4,22*
Sonstiges
Paulmann
70586
ab € 31,35*
Sonstiges
Paulmann
70589
ab € 54,91*
Sonstiges
Paulmann
70619
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.