Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.86 Universalstreifenleuchte Indoor LED 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.86 Universalstreifenleuchte Indoor LED 1500 mm
Paulmann 705.86 Universalstreifenleuchte Indoor LED 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31169710
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf mit zusätzlichen Strips, Verbindern und Steuerungseinheiten mit Fernbedienung erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die unten angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Externes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Technische Details
Eingangsspannung
24 V
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
70569
ab € 11,74*
Sonstiges
Paulmann
70574
ab € 10,70*
Sonstiges
Paulmann
70575
ab € 5,98*
Sonstiges
Paulmann
70576
ab € 4,22*
Sonstiges
Paulmann
70589
ab € 54,91*
Sonstiges
Paulmann
70619
ab € 29,27*
Sonstiges
Paulmann
70669
ab € 58,72*
Sonstiges
Paulmann
70671
ab € 34,92*
Sonstiges
Paulmann
70675
ab € 14,01*
Sonstiges
Paulmann
70683
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.