Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache Palette Aquarelle Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache Palette Aquarelle Acrylglas
Caran d-Ache Palette Aquarelle Acrylglas
Caran d-Ache Palette Aquarelle Acrylglas
Caran d-Ache Palette Aquarelle Acrylglas
Caran d-Ache Palette Aquarelle Acrylglas
Caran d-Ache Palette Aquarelle Acrylglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32666888
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     117.103
EAN/GTIN:
     7630002326827
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Die Palette Aquarelle von Caran d’Ache verwandelt wasservermalbare Farb- und Graphitstifte (MUSEUM Aquarelle, PRISMALO® Aquarelle, SUPRACOLOR® Soft Aquarelle, TECHNALO) sowie Wachspastelle (NEOCOLOR® II Watersoluble) in Malfarbe. Dieses Accessoire aus angerauhtem Plexiglas bietet zwei Oberflächen mit verschiedenen Texturen. Die rauhe Seite, welche körniges Papier ähnlich ist, ermöglicht das trockene Auftragen wasserlöslicher Farbe, um sie dann mit Wasser zu mischen und nach Belieben zu aquarellieren. Die glatte Seite bietet sich für alle klassischen Malfarben wie Gouache, Acryl, Öl und Aquarell an. Dieses unverzichtbare Accessoire begleitet auf perfekte Weise Profikünstler, Amateure, Studenten und Schüler.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acrylglas
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für den Lacktyp
Aquarelllack
Daumenbohrung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.