Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 498701 Magnetrahmen A3 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durable 498701 Magnetrahmen A3 Schwarz
Durable 498701 Magnetrahmen A3 Schwarz
Durable 498701 Magnetrahmen A3 Schwarz
Durable 498701 Magnetrahmen A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-154679990
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt. Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME ® MAGNETIC TOP eignet sich für Überschriften auf z.B. Whiteboards.
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen
Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards oder Lean Cubes
Anwendungsbereiche: Für Überschriften und Strukturieren von Informationen auf z. B. Schautafeln
Außenmaß: 323 x 66 mm
Beschriftungsbogen: 297 x 40 mm
Einsetzbar für A3 Hochformate oder A4 Querformate
Formatvorlage als Download oder kostenlos beschriften mit DURAPRINT ®
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Rahmenfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
40 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,06*
€ 31,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,90*
€ 31,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,21*
€ 31,36*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,59*
€ 35,60*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,83*
€ 35,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,19*
€ 37,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,74*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,72*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,54*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 23,11*
Ähnlich
Durable
498601
ab € 19,90*
Ähnlich
Durable
498623
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.