Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A3, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A3, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A3, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A3, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A3, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A3, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A3, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     1682-154679995
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498723
EAN/GTIN:
     4005546407227
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen für Überschriften von A3 Dokumenten auf Schautafeln • Der magnetisch haftende Info-Rahmen für Überschriften • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards oder Lean Cubes • Anwendungsbereiche: Für Überschriften und Strukturieren von Informationen auf z. B. Schautafeln • Außenmaß: 323 x 66 mm • Beschriftungsbogen: 297 x 40 mm • Einsetzbar für A3 Hochformate oder A4 Querformate • Formatvorlage als Download oder kostenlos beschriften mit DURAPRINT®
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4987
Außenmaße (B x H):
323 mm x 66 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
297 x 40 mm
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
297 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, durable magnetrahmen a3 silber, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter, überschrift infotasche
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,03*
€ 31,10*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,04*
€ 31,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,88*
€ 32,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,41*
€ 34,13*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 36,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,59*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,76*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
498701
ab € 23,98*
Ähnlich
Durable
498601
ab € 19,86*
Ähnlich
Durable
498623
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.