Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4, Magnetrahmen für Üœberschriften, Btl. à 5 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-154679890
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498601
EAN/GTIN:
     4005546407197
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen für Überschriften von A4 Dokumenten auf Schautafeln • Der magnetisch haftende Info-Rahmen für Überschriften • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards oder Lean Cubes • Anwendungsbereiche: Für Überschriften und Strukturieren von Informationen auf z. B. Schautafeln • Außenmaß: 236 x 66 mm • Beschriftungsbogen: 210 x 40 mm • Einsetzbar für A4 Hochformate oder A5 Querformate • Formatvorlage als Download oder kostenlos beschriften mit DURAPRINT®
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4986
Außenmaße (B x H):
236 mm x 66 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
210 x 40 mm
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
210 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen schwarz a4, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter, überschrift infotasche
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,00*
€ 25,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,83*
€ 25,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,19*
€ 27,39*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,60*
€ 27,39*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,13*
€ 29,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,90*
€ 30,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,61*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,75*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,49*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,43*
Ähnlich
Durable
498701
ab € 23,92*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.