Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS820, CX8xx Entwicklereinheit 300000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS820, CX8xx Entwicklereinheit 300000 Seiten
Lexmark CS820, CX8xx Entwicklereinheit 300000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866905
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0D20
EAN/GTIN:
     734646596633
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems. Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale Entwickler Dieser Entwickler arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems. Nutzen Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens. Optimales Zusammenspiel Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei. Rücknahme zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lasertonerkassetten und Recyclingoptionen einschließlich der einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie nur Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
300000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS820, CX8xx</li></ul>
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1914 g
Anzahl
1
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
495 x 150 x 170 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
72K0F50
ab € 500,27*
Ähnlich
Lexmark
72K0F10
ab € 163,96*
Ähnlich
Lexmark
72K0D40
ab € 97,00*
Ähnlich
Lexmark
72K0D30
ab € 98,08*
Ähnlich
Lexmark
72K0D10
ab € 97,37*
Ähnlich
Lexmark
72K0D50
ab € 254,42*
Ähnlich
Lexmark
72K0P00
ab € 62,56*
Ähnlich
Lexmark
72K0Q00
ab € 188,02*
Ähnlich
Lexmark
72K0W00
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.