Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS820, CX82x, CX860 Entwicklerkit Farbe CMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS820, CX82x, CX860 Entwicklerkit Farbe CMY Bild 1
Lexmark CS820, CX82x, CX860 Entwicklerkit Farbe CMY Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-72K0D50
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0D50
EAN/GTIN:
     734646596619
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark CS820, CX82x, CX860 Entwicklerkit Farbe CMY

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 300.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 72K0D50
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 300000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 170 x 500 x 400 mm
  • Gewicht verpackt: 6.5 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103108

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 6160 de; CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CS 827 de; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series; XC 6100 Series; XC 6152 de; XC 6152 dtfe; XC 6152 Series; XC 8155 de; XC 8155 dte; XC 8155 Series; XC 8160; XC 8160 de; XC 8160 dte; XC 8160 Series; XC 8163
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
72K0F50
ab € 500,15*
Ähnlich
Lexmark
72K0F10
ab € 163,69*
Ähnlich
Lexmark
72K0D20
ab € 97,03*
Ähnlich
Lexmark
72K0D40
ab € 97,58*
Ähnlich
Lexmark
72K0D30
ab € 98,85*
Ähnlich
Lexmark
72K0D10
ab € 96,85*
Ähnlich
Lexmark
72K0P00
ab € 63,02*
Ähnlich
Lexmark
72K0Q00
ab € 187,17*
Ähnlich
Lexmark
72K0W00
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.