Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S17748 Herst.-Nr.: 91955025 EAN/GTIN: 08021684192371 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband mit Polypropylenträger und unterschiedlich stark klebenden Seiten für den Messebau. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Gelb | Klebstofftyp: | Acryl | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 3m (l x b) 25 m x 50 mm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband gewebeträger, 3m doppelseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 9,02* | € 12,84* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 9,48* | € 12,86* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,09* | € 13,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 10,75* | € 14,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 10,81* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3608* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|