Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 83 30 020 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 83 30 020 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange
Knipex 83 30 020 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30414109
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 30 020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrzange
Materiallgriff
Metall
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Gewicht
2669 g
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 020
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.