rot lackiert Maulstellung 45° mit polierten, gehärteten und vergüteten Backen Härte der Backen 50-55 HRC progressive Verzahnung optimale Kraftübertragung kein Abrutschen durch 3-Punkt-Haftung Zange...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 45° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl
Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1/2″ bis 3″ · selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren · sicheres und rutschfe...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Ausführung: schwedisches Modell Dreipunkt S-Maul Rohrzange für hohe Beanspruchung Kopf 45° abgewinkelt gesenkgeschmiedet und vergütet Zähne zusätzlich induktiv gehärtet selbsthemmend, da die Zahnun...
Für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert. Extrem belastbar und hohe Lebensdauer. Chrom-Vanadium-Stahl, Ganzstahl geschmiedet. Sicherer Halt bei geringem Kraftaufwand. Der ...
zum Lösen und Befestigen von Muttern oder Rohrverbindungen S förmiges Maul Verzahnung entgegen der Drehrichtung aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit Die BRILLIANT ...