Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötkolben
>
Artikel
Weller DSX 80 AC-Lötkolben 50 °C Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30365210
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0051319099
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Lötkolben
Lötstation
entlötkolben weller
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
450 °C
Temperatur (max)
50 °C
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Leistung
80 W
... >
Schweißen & Löten
>
Lötkolben & Lötstationen
>
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe:
lötkolben
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 257,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller DX 110
Weller Tools
T0051314099
€ 10,57*
Zubehör
Weller DX 112 Entlötpumpe
Weller Tools
T0051314299
€ 9,86*
Zubehör
Weller DX 113 Entlötpumpe
Weller Tools
T0051314399
€ 10,68*
Zubehör
Weller DX 113HM Entlötpumpe
Weller Tools
T0051315099
€ 13,06*
Zubehör
Weller DX 114 Entlötpumpe
Weller Tools
T0051314499
€ 10,55*
Zubehör
Weller DX 116
Weller Tools
T0051314699
€ 10,47*
Zubehör
Weller T0051350099N Lötkolben/-station Zubehör Wartungssatz
Weller Tools
T0051350099N
€ 29,75*
Zubehör
Weller T0051360399 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0051360399
€ 1,301*
Zubehör
Weller T0051360499 Lötkolben/-station Zubehör Schwamm 10 Stück(e)
Weller Tools
T0051360499
€ 0,992*
Zubehör
Weller T0051360599 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0051360599
€ 6,3475*
Zubehör
Ablageständer, Weller WSR 209 für DSX 80/WXHAP 200
Weller Tools
WSR 209
€ 106,18*
Zubehör
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
6811231
€ 225,60*
Zubehör
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
6811235
€ 184,05*
Zubehör
Weller DSX80 T0051313099N Lötzubehör Entlötkopf für DSX80 Entlötkolben
Weller Tools
T0051313099N
€ 189,36*
Zubehör
Weller Lötzubehör Lötstation Metallschirm für Entlötkolben
Weller Tools
T0058706713
€ 4,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.