Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-40-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-40-42 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-40-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30311721
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40.32 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,97
Lebensdauer
50000 h
Energie
AC Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.6, 0.3, 0.25 A
Ausgangsstrom
0.96 A
Ausgangsspannung
42 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-12
€ 22,65*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-20
€ 31,75*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-24
€ 23,40*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-30
€ 29,21*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-36
€ 31,38*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-48
€ 28,52*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-54
€ 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.