Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-40-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-40-12 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-40-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817763
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
3.34 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.5 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-20
€ 31,05*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-24
€ 22,99*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-30
€ 28,48*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-36
€ 30,48*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-42
€ 26,52*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-48
€ 27,92*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-54
€ 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.