Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-40-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-40-36 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-40-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532025
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-12
€ 22,44*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-20
€ 31,32*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-24
€ 22,99*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-30
€ 29,17*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-42
€ 26,38*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-48
€ 28,52*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-54
€ 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.