Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 5021-ATW Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 5021-ATW Internes Stromkabel 0,15 m
Alcasa 5021-ATW Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30284187
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     5021-ATW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
S-ATA Stromkabel 1x 4Pin an 1x 15Pin (abgew.), ca. 15cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
SATA 15-Pin
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.