Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2421 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2421 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 2421 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047506
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2421
EAN/GTIN:
     4017976024219
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen bis 600 kg
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
1000 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
64000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,08*
€ 468,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,36*
€ 449,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,06*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 105,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,71*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,98*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.