Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2401/2421/2441/2496


Menge:  Satz  
Produktinformationen
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2401/2421/2441/2496
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2401/2421/2441/2496
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2401/2421/2441/2496
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2401/2421/2441/2496
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2401/2421/2441/2496
Artikel-Nr.:
     C7573-E2401SBV
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E2401SBV
EAN/GTIN:
     4017976163680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
605
Gesamttiefe (mm):
135
Gesamthöhe (mm):
750
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für 2401, 2421, 2441 + 2496
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, schiebebügel etagenwagen, fetra tischwagen, ergonomisch, höhenverstellbar, flexibel, einstellbar, verschiebbar, Zusatz, zusätzlich, Griff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,81*
€ 39,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,17*
€ 38,28
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 31,22*
€ 37,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,96*
€ 35,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,79*
€ 34,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,78*
€ 33,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,10*
€ 28,68
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.