Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8203 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8203 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8203 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047480
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8203
EAN/GTIN:
     4017976082035
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
1200 mm
Höhe
1552 mm
Gewicht
88000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,18*
€ 540,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 440,82*
€ 524,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,87*
€ 481,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,40*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,40*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,71*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,42*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,08*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,37*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.