Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2496 Handkarre Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2496 Handkarre Stahl
fetra 2496 Handkarre Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30037821
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496
EAN/GTIN:
     4017976502496
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
600 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
37000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
500 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
160 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,87*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,32*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,63*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.