Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano FORTE Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Tucano FORTE Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30033998
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKFOR
EAN/GTIN:
     8020252968233
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
488 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 265 x 35 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.