| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30014221 Herst.-Nr.: C13T907240 EAN/GTIN: 8715946548791 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | <ul><li>WorkForce Pro WF-6590DWF - WorkForce Pro WF-6590DTWFC - WorkForce Pro WF-6590D2TWFC - WorkForce Pro WF-6090DW - WorkForce Pro WF-6090DTWC - WorkForce Pro WF-6090D2TWC</li></ul> | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 69 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 7000 Seiten | | OEM-Code | C13T907240 | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 29 mm | | Verpackungstiefe | 188 mm | | Verpackungshöhe | 116 mm | | Paketgewicht | 0.257 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson cyan, druckerpatrone epson, epson tinte cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |