Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Orange T804A00 UltraChrome HDX 700ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Orange T804A00 UltraChrome HDX 700ml
Epson Singlepack Orange T804A00 UltraChrome HDX 700ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29841578
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T804A00
EAN/GTIN:
     0010343917569
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Orange
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000V SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000V
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T804A00
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.2 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.092,78*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.215,74*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.534,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.100,95*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.807,42*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.806,59*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.499,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.