Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-12A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-12A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-12A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817679
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
39.96 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
62000 h
Energie
AC Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.43 / 115VC, 0.24 / 230VC, 0.23 / 277VC A
Ausgangsstrom
3.33 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12
€ 35,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
€ 36,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15
€ 40,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15A
€ 40,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15B
€ 54,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20
€ 54,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20A
€ 41,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20B
€ 39,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
€ 40,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24A
€ 32,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24AB
€ 40,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24B
€ 32,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30
€ 55,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30B
€ 39,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-36A
€ 40,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.