Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-36A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-36A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-36A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532004
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
727 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12
€ 35,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12A
€ 35,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
€ 35,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15
€ 40,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15A
€ 40,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15B
€ 53,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20
€ 54,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20A
€ 41,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20B
€ 39,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
€ 40,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24A
€ 32,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24AB
€ 39,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24B
€ 32,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30
€ 55,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30B
€ 39,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.