Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817680
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40.08 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Eingangsstrom
0.23 - 0.43 A
Ausgangsstrom
1.67 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12
€ 35,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12A
€ 35,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
€ 35,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15
€ 40,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15A
€ 40,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15B
€ 53,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20
€ 54,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20A
€ 41,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20B
€ 39,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
€ 40,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24AB
€ 39,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24B
€ 32,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30
€ 55,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30B
€ 39,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-36A
€ 40,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.