Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930144100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930144100 Prüfsonde
Hirschmann 930144100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29644052
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930144100
EAN/GTIN:
     4002044170240
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Breite
140 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel
Temperaturmessbereich
-25 - 100 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
63 A
Interner Widerstand
2 Ohm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,56*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,20*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,60*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 24,00*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,48*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.